Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF M12 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 10 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BALLUFF M12 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 10 mm, IP67
BALLUFF M12 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 10 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-8141033
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES M12MF1-PSC10F-S04G
EAN/GTIN:
     5059039028795
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M12 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 10 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 60mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 400Hz
Verpolungsschutz = Ja

3-/4-adrige induktive M12-Näherungssensoren, BES. Diese Serie zylindrischer, induktiver M12-Näherungssensor der Serie BALLUFF BES ist für die Verwendung in einer breiten Vielfalt von Metallerkennungsanwendungen in Industrieumgebungen konzipiert. Vorverdrahtet oder Steckverbinder Bündig geschirmt oder nicht-bündig ungeschirmt 3- und 4-adrige Gleichstromkonfiguration
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M12 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
10 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
60mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
400Hz
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 10mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8141033, Automation, Sensoren, BALLUFF, BESM12MF1PSC10FS04G, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,66*
€ 106,04*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 77,66*
€ 110,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BCC M425-0000-1A-003-PX0434-050
ab € 15,38*
Zubehör
Balluff
BCC M415-0000-1A-003-VX8434-050
ab € 12,89*
Zubehör
Balluff
BCC M425-0000-1A-003-VX8434-050
ab € 12,88*
Zubehör
Balluff
BES 516-4
ab € 196,25*
Zubehör
Balluff
BES 12-HW-1
ab € 6,12*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.