| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3804014 Herst.-Nr.: KD0012 EAN/GTIN: 4021179145091 |
| |
|
| | |
| Kapazitiver Sensor; 120 x 80 x 30 mm; Schaltabstand 60 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz AC / 10 Hz DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | KD0012 | Ident Code: | KD0012 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 226,39* | € 251,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 227,59* | € 251,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 229,21* | € 253,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,29* | € 258,07* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 242,95* | € 269,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|