Die Geräte in diesem Kit sind speziell für die Fehlersuche und vorbeugende Instandhaltung ausgelegt. Umfasst das Isolationsmultimeter Fluke 1587 FC, die Stromzange Fluke i400 und das Infrarotthermo...
RMS-Digital-Stromzangen-Multimeter CM 1-3 von BENNING mit Voltsensor. Innovative Technik, praxisgerechtes Design durch die Stromzange mit freistehender, offener Gabel. Hohe Sicherheit durch CAT IV ...
– Misst sicher, schnell und präzise in den Bereichen Spannung, Strom und Widerstand – Diodentest-Funktion zur Funktionsund Polaritätsbestimmung – Batterietest-Funktion zur Messung des Ladezustandes...
Error-related leakage currents are caused by weak insulation or insulation damages. The BENNING CM 9-1/ CM 9-2 allows quick and precise localization of all error types. By means of preventive measu...
KEW-MATE2000A Digitalmultimeter mit Analogbalken und Stromesszange mit offener Klaue für Leitungsdurchmesser bis zu 6mm Anzeigeumfang 3400 Stellen Messbereiche und Funktionen: 60A AC/DC 3.4~600V AC...
Testboy TB Pocket Hand-Multimeter digital CAT III 300 V Anzeige (Counts): 2000 TB Pocket Digital-Multimeter CAT III 300 V Integrierte LED-Taschenlampe Bei dem Testboy Pocket handelt es sich um ein ...
Multimeter mit Touchpad-Bedienung, Doppelwert-Anzeige und Hintergrundbeleuchtung der Schutzklasse CAT III 1000V / CAT IV 600V. Das Multimeter hat keine mechanische Umschaltung der Messbereiche und ...
Benning 044066 | TRMS-Digital-Stromzangen-Multimeter BENNING CM 5-1 mit AUTOTEST-Funktion. Vielfach-Messzange (Stromzange + Multimeter) geeignet für die Industrie und Elektrotechnik (600 A AC/ DC S...
Das Modell M70 ist ein innovatives tragbares Gerät für die Messung des Isolationswiderstandes und die Durchgangsprüfung von Schutzleitern gem. VDE 0100 an zivilen elektrischen Installationen. Mit d...
KEW-8112 AC-Strommesszangen Adapter für Digital Multimeter mit 4mm Anschluss Frequenzcharakteristiken 30Hz - 100kHz Messbereich MAX 120A AC Bereichsschalterposition bei 200mA, 2A und 20A Abmessung:...
Das Messgerät ist ein digitales Hand-Multimeter mit 3,5-stelliger Anzeige für die Messung von Gleich- und Wechselspannungen, Gleichstrom, Widerstand, Dioden, Temperatur und Durchgangstest. Gleichsp...