| |
|
| Artikel-Nr.: 269-044066 Herst.-Nr.: 044066 EAN/GTIN: 4014651440661 |
| |
|
| | |
| Benning 044066 | TRMS-Digital-Stromzangen-Multimeter BENNING CM 5-1 mit AUTOTEST-Funktion. Vielfach-Messzange (Stromzange + Multimeter) geeignet für die Industrie und Elektrotechnik (600 A AC/ DC Strommessung, TRUE RMS, AUTOTEST). Dieses Digital-Stromzangen-Multimeter zeichnet sich aus durch eine sichere und einfache Bedienung, Fehlmessungen durch falsche Messbereichswahl sind so gut wie ausgeschlossen. Das Gerät bietet die AUTOTEST-Funktion: Automatische Anwahl der korrekten Messfunktion von TRUE RMS Spannung/Strom (AC/DC), Widerstand, Durchgang und Diode. Ausstattung und Highlights - 4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (9.999 Punkte)
- Gleichspannung (0,7 V - 1000 V), Wechselspannung (1,3 V - 750 V), Gleich-/ Wechselstrom (0,9 A - 600 A), Widerstand (1 Ω - 10 kΩ)
- Durchgangs- (30 W)/ Diodenprüfung (0,4 V - 0,8 V)
- Automatische Anwahl der korrekten Messfunktion von TRUE RMS Spannung/Strom (AC/DC), Widerstand, Durchgang und Diode
- Sichere und einfache Bedienung - Fehlmessungen durch falsche Messbereichswahl ausgeschlossen
- Schnelle Reaktionszeit durch 5 Abtastwerte pro Sekunde
- Spannungsmessung mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen
- Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS
- Automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige
- Messwertspeicher (HOLD), ZERO-Funktion
- Zangenöffnung max. 35 mm
- Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Gebaut nach IEC/ EN 61010-1, DIN VDE 0411
- Inkl. Tasche, Batterie, Messleitungen
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, Stromzangen-Multimeter-BENNING-CM-5-1 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,88* | € 231,40* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,76* | € 234,24* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,50* | € 239,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,96* | € 252,32* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 247,56* | € 267,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|