Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Laborbedarf-Thermometer
>
Handthermometer
>
Artikel
Fluke 1587KIT/62MAX+ FC Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-36661914
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
4692778
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hand-Thermometer
Die Geräte in diesem Kit sind speziell für die Fehlersuche und vorbeugende Instandhaltung ausgelegt.
Umfasst das Isolationsmultimeter Fluke 1587 FC, die Stromzange Fluke i400 und das Infrarotthermometer Fluke 62Max+
Das Isolationsmultimeter Fluke 1587 FC
bietet in der Fluke Connect App vier leistungsfähige neue Diagnosefunktionen:
- PI/DAR-Prüfung mit TrendIt™-Grafiken zur schnelleren Erkennung von Feuchtigkeit und verschmutzungsbedingten Isolationsproblemen
- Kein Notieren der Ergebnisse dank der Speicherung über Fluke Connect, wodurch Fehler reduziert und Daten in der Historie der Messungen rückverfolgt werden können
- Die Temperaturkompensation über die App ermöglicht die präzise Festlegung von Ausgangswerten und Vergleiche mit älteren Daten.
- Erkennung von Leistungsminderungen sowie Entscheidungsfindung in Echtzeit vor Ort mit Fluke Connect® Assets (separat erhältlich) dank Vergleichen mit älteren Daten und Trenddarstellung
Die Wechselstromzange Fluke i400
ist eine Stromzange für Digitalmultimeter mit höchster Sicherheitsspezifikation. Die Stromzange liefert exakte Messwerte ohne Unterbrechung elektrischer Stromkreise und ermöglicht mit ihrer Sicherheitsspezifikation nach Industrienormen die Durchführung sicherer Messungen.
Das Infrarot-Thermometer Fluke 62 MAX+
bietet alles zur Temperaturmessung, was Sie sich in Ihrem Werkzeugkasten wünschen. Kompakte Größe, hohe Genauigkeit und benutzerfreundlich. Der Staub- und Spritzwasserschutz entspricht IP 54. Präzise aber so stabil, dass auch ein Fall aus 3 m Höhe nicht schadet.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT IV 600V
DC Spannungsrange
6 - 1000 V
AC Spannungsrange
60 - 1000 V
Auflösung (DC Spannung)
1 mV
Frequenzreichweite
0.0999 - 99.99 kHz
Temperaturmessbereich
-40 - 537 °C
Auflösung (Temperatur)
0.1 °C
Basic accuracy (AC Spannung)
1
Produktfarbe
Mehrfarben
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
550 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Maximum Aufbewahrungshöhe
12000 m
Bildschirm
Display
Analog
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Handthermometer
,
IR Thermometer
,
Infrarot-Laser-Thermometer
,
Infrarot-Thermometer
,
Laserthermometer
,
Pyrometer
,
Isolationsmessgerät
,
Multimeter
,
Multitester
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
multimeter fluke
,
multimeter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.132,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,90*
€ 1.348,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,22*
€ 1.334,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.109,67*
€ 1.320,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,88*
€ 1.281,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,13*
€ 1.250,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,45*
€ 1.233,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 1550C Grau, Gelb 5000 V
Fluke
3665127
€ 5.077,10*
Zubehör
Fluke 1587 FC Multimeter
Fluke
4691215
€ 911,07*
Zubehör
Fluke 1587/i400 FC Kit Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
Fluke
4692725
€ 936,10*
Zubehör
Fluke 62 MAX+
Fluke
4130488
€ 145,38*
Zubehör
Fluke i400
Fluke
2277225
€ 220,38*
Zubehör
Fluke TPAK Befestigungssatz 1281997 zum Aufhängen von Multimetern
Fluke
1281997
€ 62,71*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.