Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklem...
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 0,9...1,25 A N-Auslöser 16 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicher...
Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von St...
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 5,5...8 A N-Auslöser 104 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren...
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 27...32 A N-Auslöser 400 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren ...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 690 V Produktpalette: PKZM0 Series Nennstrom: 160 mA Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: K...
Jung E-Zubehör CEE-Motorschutz 2,8-4 A mit Niveausteuerung JUNG PUMPEN CEE-Motorschutzstecker mit Niveausteuerung für Tauchpumpen Der 5-polige 16A-CEE-Stecker mit Motor- schutzeinrichtung schützt d...
Motorschutzschalter MS116 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und wirtschaftliche Baureihe für den Motorschutz bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 45 mm. D...
Erweiterter Drehgriff fürTeSys GV7 Motorschutzschalter. Kompatibel mit allen GV7-Modellen ermöglicht es, dass ein in einem Schaltschrank installierter Leistungsschalter von außen bedient werden kan...
aufrastbar auf Hutschiene 35mm, mit Hauptschalter und Trennfunktion, Phasenausfallempfindlichkeit, Überlast- und Kurzschlussauslösern, 690V, 3-polig, IEC/EN 60947-2, 60947-4-1, 60204-1