TeSys Motorschutzschalter GV2ME. Motorschutzschalter, 3P, Tasterbetätigung, Schraubanschluss. Bemessungsleistung 3/4 kW, Einstellbereich 6-10 A. Mit thermischen und magnetischen Auslösern. In der G...
Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklem...
Transformatorschutz 3p,handbetätigt PKZM0-6,3-TTransformatorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfalle...
TeSys Motorschutzschalter GV2ME. Motorschutzschalter, 3P, Tasterbetätigung, Schraubanschluss. Bemessungsleistung 5,5 kW, Einstellbereich 9-14 A. Mit thermischen und magnetischen Auslösern. In der G...
TeSys Motorschutzschalter GV2ME. Motorschutzschalter, 3P, Tasterbetätigung, Schraubanschluss. Bemessungsleistung 0,55 kW, Einstellbereich 1-1,6 A. Mit thermischen und magnetischen Auslösern. In der...
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 2,2...3,2 A N-Auslöser 42 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV1 für Motorschutz zum sichere...
Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von St...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 690 V Produktpalette: PKZM0...T Series Nennstrom: 160 mA Nennspannung, V DC: - SVHC: Lead (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: ...
Motorschutzschalter in umweltfreundlicher Großverpackung Breite: 45 mm, Höhe: 93 mm, Tiefe: 76 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,09 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemess...