FLC-Motorleistung = 2,7-4 A Kontaktnennstrom = 4 A Kontakt-Konfiguration = 3 Leistung = 15 kW Steuerspannung = 24 V dc Die Omron J7TKN-Serie ist ein thermisches Überlastrelais für Mini Motor Schütz...
Die Thermistor-Motorschutzrelais CM-MSE und CM-MSS werden zur Steuerung von Motoren mit PTC Temperaturfühlern verwendet. Die Temperaturfühler sind in die Wicklungen der Motoren eingebaut und messen...
Motorschutzrelais temperaturkompensiert, mit Differentialschutz Die elektronischen Relais zeichnen sich aus durch eine hohe Genauigkeit, einen weiten Einstellbereich und eine Alarmfunktion. Damit e...
Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von St...
FLC-Motorleistung = 10 A Kontaktnennstrom = 13 → 18 A Reihe = J7TKN Series Leistung = 44,301 kW Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer Steuerspannung = 690 V ac Das Omron Überlastrelais hat 3-polig. E...
Die Temperaturüberwachungsrelais CM-TCS überwachen Übertemperatur, Untertemperatur oder Temperaturen zwischen Schwellwerten (Fenster-Überwachung) mit PT100 Fühler. Sobald die Temperatur den Schwell...
Hersteller: LS ELECTRIC Montage: für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -20...60°C Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen Nennstrom: 4A Dichtheitsklasse: IP20 Betriebsspannung: 220...690V AC Passendes...
Die Thermistor-Motorschutzrelais CM-MSE und CM-MSS werden zur Steuerung von Motoren mit PTC Temperaturfühlern verwendet. Die Temperaturfühler sind in die Wicklungen der Motoren eingebaut und messen...
FLC-Motorleistung = 10 A Kontaktnennstrom = 44,419 kA Reihe = J7TKN Series Leistung = 44,301 kW Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer Steuerspannung = 690 V ac Das Omron Überlastrelais hat 3-polig. E...
Die Thermistor-Motorschutzrelais CM-MSE und CM-MSS werden zur Steuerung von Motoren mit PTC Temperaturfühlern verwendet. Die Temperaturfühler sind in die Wicklungen der Motoren eingebaut und messen...