Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato RF9 Thermisches Überlastrelais 3 → 3,7 kW, 3P 1 Schließer, 1 Öffner, 690 V ac, 54.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8904294
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     11RF95
EAN/GTIN:
     5059039241248
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = RF9
Montageart = Markierclips
Leistung = 3 → 3,7 kW
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte = 2
Länge = 54.5mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperaturbereich = –20 → +55 °C
Steuerspannung = 690 V ac

3-poliges thermisches Überlastrelais 11 HF9. Motorschutzrelais des Typs RF9 für Minischütze der Serie BG. Phasenausfallempfindlich Manuelle Rückstellung
Weitere Informationen:
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
RF9
Montageart:
Markierclips
Leistung:
3 → 3,7 kW
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte:
2
Länge:
54.5mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperaturbereich:
–20 → +55 °C
Steuerspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, hilfskontakte 1schliesser 1öffner, hilfskontakt, lovato hilfskontakt, 8904294, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Lovato, 11RF95, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,94*
€ 32,46*
€ 5,90*
ab € 31,23*
€ 55,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.