Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V, 0,7-1,25* US, mit integrierter Diode, Hilfskontakte: 1 S, Federzuganschluss, Baugröße: S00, geeignet für SPS-Ausgänge, nicht mit Hi...
Funktionsmodul Stern-Dreieck, bestehend aus einem Basismodul und zwei Koppelmodulen, Zeitbereich 0,05-60 s, AC/DC 24-240 V, 50/60 Hz, Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen integriert, für Schütz...
Strom-/Spannungserfassungsmodul V2, Einstellstrom 10...115 A, Spannungserfassung bis 690 V, Baubreite 55 mm, Durchsteckwandler, erfordert Grundgerät pro V PB, pro V MR, pro V PN oder pro V EIP Das ...
Strom-/Spannungserfassungsmodul V2, Einstellstrom 0,3...4 A, Spannungserfassung bis 690 V, Baubreite 45mm, Durchsteckwandler, erfordert Grundgerät pro V PB, pro V MR, pro V PN oder pro V EIP Das Ge...
Grundgerät SIMOCODE pro S, PROFIBUS DP-Schnittstelle 1,5 MBit/s, 4E/2A frei parametrierbar, US: 24 V DC, Eingang für Thermistoranschluss monostabile Relais-Ausgänge, erweiterbar durch ein Multifunk...
Strom-/Spannungserfassungsmodul V2, Einstellstrom 20...200 A, Spannungserfassung bis 690 V, Baubreite 120 mm, Schienenanschluss, erfordert Grundgerät pro V PB, pro V MR, pro V PN oder pro V EIP Das...
Grundgerät SIMOCODE pro V PN GP ,Ethernet/PROFINET IO, PN Systemredundanz, OPC UA Server, Webserver, Übertragungsrate 100 MBit/s, 1 x Busanschluss über RJ45, 4E/3A frei parametrierbar, US: 110...24...
Strom-/Spannungserfassungsmodul für Trockenlaufschutz von Kreiselpumpen im EX-Bereich, Einstellstrom 3...40 A, Spannungserfassung bis 690 V, Baubreite 45 mm, Durchsteckwandler Das Gerät erfasst Str...
Grundgerät SIMOCODE pro V EIP, EtherNet/IP, Medienredundanz DLR, Webserver, Übertragungsrate 100 MBit/s, 2 x Busanschluss über RJ45, 4E/3A frei parametrierbar, US: DC 24 V, Eingang für Thermistoran...