Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4K kompakter 4-Port HDMI-Splitter, 4K@30Hz, Stromversorgung über Netzteil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-207706
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207706
EAN/GTIN:
     0766623207706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Verteilt ein 4K-/UHD-Signal auf mehrere Displays
Der Manhattan 4K 4-Port HDMI-Splitter mit integriertem Signalverstärker verteilt ein 4K-HDMI-Signal von einer einzigen UHD-Quelle auf bis zu vier UHD-Displays.

Flexible Lösung für viele A/V-Anwendungen
Ideal für Messen, Videokonferenzen, Präsentationen und Retail-Anwendungen enthält dieser Splitter zudem einen integrierten Signalverstärker für maximale Reichweite - gut geeignet für Geräte, die in einem separaten Raum oder Schrank untergebracht sind. Falls Sie noch mehr Displays verbinden möchten, können Sie bis zu fünf Splitter in Reihe schalten.

Qualitätsmaterial und einfache Installation
Dieser Splitter ist vollständig konform mit den Standards HDMI und HDCP 1.4 und bietet zuverlässige Leistung mit hoher Lebensdauer. Neben kinoreifer 4K-Auflösung werden 3D-Video, Deep Color und Dolby TrueHD Audio unterstützt. Die Installation ist kinderleicht: Einfach HDMI-Kabel anschließen (nicht im Lieferumfang), Netzteil anschließen, fertig - Treiber- oder Hardwarekonfiguration sind nicht notwendig.

Merkmale:
  • Verteilt ein digitales Audio-/Videosignal in 4K/UHD-Qualität auf bis zu vier UHD-HDMI-Displays
  • 4K@30Hz-Auflösung, 3D-Video und Deep Color
  • Unterstützt Videoverstärker-Bandbreiten bis zu 340 MHz und 3,4 Gbit/s pro Kanal (10,2 Gbit/s insgesamt) für 4K×2K-Displays
  • Unterstützt 36 Bit Deep Color (12 Bit pro Kanal) und den sYCC-Farbraum
  • Unterstützt komprimiertes DTS-HD Master Audio und 7.1 Surround Sound sowie Dolby TrueHD und unkomprimiertes LPCM 8-Kanal-Audio
  • HDCP-konform
  • Bis zu fünf Splitter können kaskadiert werden für den Anschluss von bis zu 16 4K-/UHD-Displays
  • Geeignet für Spielekonsolen wie Playstation und Xbox sowie Blu-ray-Player, Set-Top-Boxen, Satellitenreceiver und mehr
  • Plug & Play
  • Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
81 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
18 mm
Gewicht:
0,056 kg
Standards und Zertifikate:
HDCP 1.4, CTS 1.4b, CE, FCC, RoHS2
Lieferumfang:
4K kompakter 4-Port HDMI-Splitter, Netzteil, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
207874
ab € 23,04*
Sonstiges
Manhattan
207805
ab € 49,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.