Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 4fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 4fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 4fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 4fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 4fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 4fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 4fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 4fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 4fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 4fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 4fach
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3557
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3557
EAN/GTIN:
     7630049621404
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter

Sehr kleiner HDMI-Splitter für den Anschluss von bis zu vier HDMI-fähigen Endgeräten (Monitor, Projektor, etc) mit 4K-Auflösung (bei 60 Hz)

  • Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken
  • Maximale Auflösung: 3840 x 2160 @60Hz
  • Hervorragende Bildqualität
  • HDCP 2.2/ 1.4 konform
  • Stromversorgung via USB Kabel (Typ A-MicroB) (im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Splitter, USB Kabel (Typ A-MicroB)
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
1
Ausgänge:
4
Eingänge Video:
1x HDMI Buchse
Ausgang Video:
4x HDMI Buchse
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Höhe:
9 mm
Breite:
113 mm
Tiefe:
40 mm
Gewicht:
79.4 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.13
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter 4 monitore, monitor splitter, roline video splitter, Videoverteiler, grafikverteiler, Splitter, digital, Verteiler, digitalsignage, GrafikSplitter, signage, Digital Signage, DigitalSignage, videosplitter, Video, monitorsplitter, HDMI
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
14.01.3586
ab € 59,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.