Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Video Splitter
>
DVI Splitter
>
Artikel
ATEN VS164 Videosplitter DVI 4x DVI-I
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-29406569
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VS164
EAN/GTIN:
672792133336
Suchbegriffe:
DVI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der Grafik-Splitter VS164 verstärkt und verteilt DVI-Bild- und Tonsignale auf 4 DVI-Bild- und Tonausgänge. Er eignet sich ideal zum Übertragen von Inhalten an das Publikum, in Hörsäle oder für anspruchsvolle Computeranwender.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
210 x 88 x 55 mm
Gewicht
720 g
Energie
Ausgangsspannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Technische Details
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
4
Auflösung
1920 x 120 Pixel
Verbindungstyp
DVI-I Female
Anzahl der Verbinder
4
Maximum Kabellänge
5 m
Kaskadierbar
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Außenmaterial
Kunststoff
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
5
Video Porttyp
DVI
Teilnehmerausgang
4x DVI-I
Eingang
1 x DVI-I Female
Anzahl der Audioanschlüsse
5
Stecker
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Metall
Full-HD
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
5 m
Bandbreite
255 MHz
Rack-Einbau
Ja
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Power-LED
Ja
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Mac-Kompatibilität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Videosplitter
Weitere Suchbegriffe:
dvi splitter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 121,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2-Port-4K-HDMI-Splitter
Aten
VS182A-AT-G
€ 29,09*
Zubehör
ATEN 2-Port-VGA-Splitter (350MHz)
Aten
VS92A-AT-G
€ 23,42*
Zubehör
ATEN 8-Port-VGA-Splitter (350MHz)
Aten
VS98A-AT-G
€ 57,73*
Zubehör
ATEN PS/2 auf USB Adapter (90 cm)
Aten
UC10KM-AT
€ 8,87*
Zubehör
ATEN VS134A Videosplitter VGA 4x VGA
Aten
VS134A
€ 115,74*
Zubehör
ATEN VS491 Video-Switch VGA
Aten
VS491
€ 46,42*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.