19" Patchpanel für 24 Keystone Module, 1 HE, unbestückt, 1 HE, schwarz" von LogiLink Professional Dieses High-Density-Patchpanel mit 24 Ports ermöglicht die Integration von Medien mit verschiedenen...
19" Verteilerfeld für die Aufnahme von maximal 24 Modulen mit schlanker Bauform. Die Module rasten ohne weiteres Montagezubehör mühelos in den 19" Verteilerfeld-Rahmen ein. Das zusätzliche Innenble...
19" Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung, schwarz Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Telegärtner au...
19"-Keystone-Patchpanel als geschirmte Version Das System besteht aus dem 19"-Modulträger mit Erdungsanschluss und - geschirmten - Keystones (Modulen) Anschluss der Kabel an die Keystones über LSA-...
19 Zoll 1HE Träger aus silber eloxiertem Aluminium, mit 24 einzelgeschirmten RJ45-Buchsen, GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert, Einhaltung des Klasse E, A Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN...
Modulares Desktop Patch Panel, geschirmt, 4-Port Verwendung in SOHO Anwendungen Produktvorteile: Flexibilität: Das Patchpanel kann sowohl als Tisch- als auch zur Wandmontage installiert werden und ...
19" Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Telegärtner auf eine du...
Modulares Patch Panel, 16-Port Das Modulare Patch Panel von DIGITUS® ist als 16- oder 24-Port Variante erhältlich. Der 1,5 mm kaltgewalzte C-Stahl bietet optimalen Halt für Ihre Keystone Module. Te...
Patchfeld mit 18 Ausbrüchen geeignet für SC-S Kupplungen, Lieferung inkl. Trennwand und Schrauben, Patchfeld und Trennwand aus feuerverzinktem Stahl , Modulare Erweiterung für alle OpDAT MV Gehäuse
Patchfeld mit 12 Ausbrüchen geeignet für Module, Lieferung inkl. Trennwand und Schrauben, Patchfeld und Trennwand aus feuerverzinktem Stahl , Modulare Erweiterung für alle OpDAT MV Gehäuse