19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Keystonebauform Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältl...
Das HMF Patchpanel bietet Platz für den individuellen Anschluss von 24 Keystone-Modulen in Ihrem Netzwerkschrank. Hochwertiges Verteilerfeld mit Erdungskabel zur Bestückung von geschirmten Keystone...
19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Keystone-Bauform Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhält...
Modulares Patch Panel, 24-Port, abgestuft Die abgestuften modularen 24-Port Patch Panel von DIGITUS® sind durch Ihren 1,5 mm kaltgewalzten C-Stahl optimal für die 483 mm (19“) Schrankmontage geeign...
19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Keystone-Bauform Modulträgerfront aus schwarz eloxiertem Aluminium Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhäl...
19 Zoll 1,5HE Edelstahl Modulträger für 48 Einzelmodule in Modulbauform zusätzliche Zugentlastung am Patchfeld mittels Kabelbinder möglich Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe inkl. 30 ...
19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Modulbauform Modulträgerfront aus schwarz eloxiertem Aluminium Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältlic...
19" Patchpanel für 24 Keystone Module, 1 HE, unbestückt, 1 HE, schwarz" von LogiLink Professional Dieses High-Density-Patchpanel mit 24 Ports ermöglicht die Integration von Medien mit verschiedenen...
19 Zoll für vier 6fach-Module 1HE aus silber eloxiertem Aluminium Sichtfenster für Beschriftungseinlage, Beschriftungseinlage im Lieferumfang enthalten
19" Modulträger 1 HE ohne Kabelabfangung Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Telegärtner auf eine dur...
Dieses Patchpanel von Delock kann als Verteiler an der Wand oder in Gehäusen verwendet werden. Zusätzlich werden Klammern zur Hutschienenmontage mitgeliefert. Durch die standardisierten Abmessungen...