Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port unbestückt, geschirmt für 24 Einzelmodule in Keystonebauform Modulträgerfront aus pulverbeschichtetem Stahlblech Modulhalter aus verzinktem Stahlblech zusät...
Modular High Density Patch Panel, geschirmt Das DIGITUS® 48-Port 1HE Keystone Patch Panel bietet Ihnen eine hohe Packdichte mit dem Vorteil von 48 Keystone Modulen auf nur einer Höheneinheit. Techn...
Dieses Patchpanel von Delock können Sie zum Einbau in einen 19″ Geräteschrank verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 24 Keystone Modulen geeignet.
Dieses unbestückte 10-Port Patchpanel von Intellinet ist ideal für den komfortablen Einsatz von Keystone-Modulen in 10"-Anwendungen. Die Keystones (nicht im Lieferumfang) lassen sich werkzeuglos, s...
LogiLink 19" Keystone Patch Panel, 24 Port, schwarz (RAL9005), 1 HE, geschirmt, für bis zu 24 Keystone Module, unbestückt, mit Kabelhalterung und Erdungskabel, 2-teiliger 19"-Stahlrahmen, für Modul...
19" Verteilerfeld für die Aufnahme von maximal 24 Modulen mit schlanker Bauform. Die Module rasten ohne weiteres Montagezubehör mühelos in den 19" Verteilerfeld-Rahmen ein. Das zusätzliche Innenble...
19" Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung, schwarz Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Telegärtner au...
Modular Patch Panel, 24-Port Das Modulare Patch Panel von DIGITUS® ist als 16- oder 24-Port Variante erhältlich. Der 1,5 mm kaltgewalzte C-Stahl bietet optimalen Halt für Ihre Keystone Module. Tech...
19" Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Telegärtner auf eine du...
Verwendung in SOHO Anwendungen - Flexibilität: Das Patchpanel kann sowohl als Tisch- als auch zur Wandmontage installiert werden und eignet sich für eine Vielzahl von Umgebungen wie Industrie, Date...
Dieses Patchpanel von Delock kann als Verteiler an der Wand oder in Gehäusen verwendet werden. Zusätzlich werden Klammern zur Hutschienenmontage mitgeliefert. Durch die standardisierten Abmessungen...