|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-32867313 Herst.-Nr.: NK4039 EAN/GTIN: 4052792040265 |
| |
|
|  |  |
 | 19" Verteilerfeld für die Aufnahme von maximal 24 Modulen mit schlanker Bauform. Die Module rasten ohne weiteres Montagezubehör mühelos in den 19" Verteilerfeld-Rahmen ein. Das zusätzliche Innenblech sorgt für eine ganzheitliche Schirmung. Dieses Panel eignet sich optimal für geschirmte Cat.6 oder Cat.6A 10G Keystone Module mit einer max. Breite von 15,8 mm, zum Beispiel LogiLinks NK4000 Cat.6A Keystone Modul. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Grau |  | Montage | Rackeinbau |  | Rack-Kapazität | 0.5U | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Netzwerk | Anzahl Anschlüsse | 24 |  | Stecker | RJ-45 |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | unterstütze Kabeltypen | Cat6a | Gewicht und Abmessungen | Breite | 482.6 mm |  | Höhe | 22.22 mm |  | Tiefe | 95 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |