|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-113214360 Herst.-Nr.: NK4065 EAN/GTIN: 4052792070811 |
| |
|
|  |  |
 | 19" Patchpanel für 24 Keystone Module, 1 HE, unbestückt, 1 HE, schwarz" von LogiLink Professional Dieses High-Density-Patchpanel mit 24 Ports ermöglicht die Integration von Medien mit verschiedenen Keystone-Buchsen: Glasfaser, Ethernet, Telekommunikation oder Audio/Video. Nummerierte Ports u. beschreibbare Felder erleichtern den Überblick und sorgen für Ordnung. Die zusätzliche Kabelhalterung gewährleistet ein hohes Maß an Stabilität und Organisation. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz |  | Material | Karbonstahl |  | Montage | Rackeinbau |  | Rack-Kapazität | 1U | Netzwerk | Anzahl Anschlüsse | 24 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 791 mm |  | Höhe | 445 mm |  | Tiefe | 483 mm |  | Gewicht | 350 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |