5357001299, Kompressor CompactMaster CPM 210-10-10 WXOF Bei der Konstruktion dieses Aggregats wurde besonders auf Ergonomie und Bedienerfreundlichkeit geachtet. Deshalb befinden sich alle Armaturbe...
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung ...
ölfreier Montagekompressor für den professionellen Einsatz · liegend oder stehend zu transportieren · geschlossener Rohrrahmen schützt Kompressor und Armaturen vor Beschädigungen · übersichtliche B...
Fassungsvermögen: 5 l Produktpalette: - Eingangsleistung: 1.1 kW Betriebsdruck, max.: 8 bar SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Versorgungsspannung, V AC: - RoHS konform: Ja
Aircraft 2008312 Mobiler Kolbenkompressor mit Riemenantrieb 2-Zylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für opti...
Elektrische Kompressor Kühlbox 35 Liter 12V/230V Anschluss mit KlappständerAuch wenn Sie auf dem Campingplatz sind, ist ein eiskaltes Bier oder eine Dose Soda immer köstlich. Mit dieser robusten Ca...
Die TELESTAR TROTTY PUMP pro ist eine kompakte elektrische Luftpumpe mit voll digitaler Bedienung, nützlichen Zusatzfunktionen und umfangreichem Zubehör. Der leistungsstarke Kompressor erzeugt eine...
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf Ölgeschmierter Kolbenverdichter Für Einphasen-Wechse...
IWH Mini Akku-Kompressor mit Powerbank tragbarer, elektrischer Mini-Kompressor, kabellos, zum Aufpumpen von Fahrradreifen, Autoreifen und aufblasbarem Spielezug, Luftdruck: 10 bar, inkl. Adapter, L...
Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen Besonders geräusch- und vibrationsarm Für Einphasen-Wechselstrom Für den Dauerbetrieb geeignet dur...
Auch unterwegs möchten viele Menschen die Getränke und Speisen Tag und Nacht kühl halten. Gerade im Sommer können sich Lebensmittel dadurch deutlich länger halten. Eine Kühlbox ist - im Unterschied...
Einhell 4020450 Kompressor Power X-Change TE-AC 36/6/8 Li – Solo 8 bar 1 Zylinder Akku-Kompressor TE-AC 36/6/8 Li OF Set-Solo Bis 8 bar regulierbar mittels Druckregler Inkl. 2,50 Meter Druckluft-Ge...