| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976286001 Herst.-Nr.: 2008312 EAN/GTIN: 4036351047926 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2008312 Mobiler Kolbenkompressor mit Riemenantrieb - 2-Zylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
- Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf bei 230 Volt-Modellen
- 400 Volt-Modelle serienmäßig mit Phasenwender für einfache Umkehrung der Drehrichtung
- Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Komplett anschlussfertig
E-Modell Ausstattung - Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Einfache Einhand-Schnellkupplung
- Automatischer Druckschalter
- Kunststoffräder hinten
- Gummi-Saugfüße vorne
- Bügel in einfacher Ausführung Detailabbildung ähnlich
prüfungsfrei bis 100 Liter Behälter - AIRSTAR Kompressoren sind ZÜS-Baumuster geprüft. Dadurch entfällt die Überprüfung.
- Aufstellungs- und wiederkehrende Prüfungen können somit auch von einer befähigten Person durchgeführt werden (nur in Deutschland gültig)
Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-02-01 | HerstellerNr: | 2008312 | Werksnummer: | 2008312 | Länge netto mm: | 760,00 | Breite netto mm: | 385,00 | Höhe netto mm: | 735,00 | Gewicht netto Kg: | 44,000000 | Gewicht brutto Kg: | 48,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KOLBENKOMPRESSOR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 372,48* | € 412,69* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,88* | € 466,38* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 429,36* | € 474,69* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 429,66* | € 483,81* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,93* | € 503,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|