Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 4020450 Kompressor Power X-Change TE-AC 36/6/8 Li – Solo 8 bar 1 Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290200-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4020450
EAN/GTIN:
     4006825638677
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Einhell 4020450 Kompressor Power X-Change TE-AC 36/6/8 Li – Solo 8 bar 1 Zylinder

Akku-Kompressor TE-AC 36/6/8 Li OF Set-Solo

Bis 8 bar regulierbar mittels Druckregler
Inkl. 2,50 Meter Druckluft-Gewebeschlauch
Ausblaspistole, Reifenfüllmesser und 8-tlg. Adapter-Set

Mit dem Einhell Akku-Kompressor TE-AC 36/6/8 Li OF Set geht Ihnen so leicht die Luft nicht aus, ob in Heim, Werkstatt oder Garage. Dafür sorgt der mobile und leistungsstarke Akku-Kompressor mit 6 Liter-Tank. Betrieben wird dieser von den Power X-Change-Akkus, die in allen Geräten dieser Systemfamilie verwendet werden können. Die Pumpe ist öl- und servicefrei und der Wartungsaufwand damit gering. Viele Anwendungen bis 8 bar sind regulierbar mittels Druckregler. Für den geregelten Arbeitsdruck stehen ein Manometer und eine Schnellkupplung zur Verfügung. Auch auf die Ergonomie wurde großer Wert gelegt, dafür sorgen der Handgriff für den einfachen Transport und die optimale Bauform. Für eine komfortable Wartung dient der Entwässerungshahn. Die Standfüße sind vibrationsgedämpft und bieten einen sicheren Stand. Das Sicherheitsventil sorgt für eine hohe Anwendersicherheit. Praktisch ist der hochwertige Druckluft-Gewebeschlauch mit einer Länge von 2,5 Metern. Zum Lieferumfang gehören außerdem die Ausblaspistole, ein Reifenfüllmesser und ein achtteiliges Adapter-Set. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starterset.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18 V Batterie notwendig
Ölfreie, servicefreie Pumpe für einen geringen Wartungsaufwand
Mobiler, leistungsstarker Akku-Kompressor mit 6 Liter Tank
Ergonomische Bauform und Handgriff für einen einfachen Transport
Viele Anwendungen bis 8 bar regulierbar mittels Druckregler

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 8 bar · Betriebsspannung: 36 V · Gewicht: 9700 g · Kompressor-Besonderheiten: 1 Zylinder · Produktabmessung, Breite: 298 mm · Produktabmessung, Höhe: 335 mm · Produktabmessung, Länge: 388 mm · Weitere technische Daten: Motordrehzahl: 16000 min-1
Pumpendrehzahl: 3200 min-1
Ansaugleistung: 130 l/min
Abgabeleistung bei 0 bar: 90 l/min
Abgabeleistung bei 4 bar: 55 l/min
Abgabeleistung bei 7 bar: 38 l/min
Kesselinhalt: 6 L

Lieferumfang:
1x Akku-Kompressor TE-AC 36/6/8 Li OF Set-Solo
1x 2,5 m Druckluft-Gewebeschlauch
1x Ausblaspistole
1x Reifenfüllmesser mit Manometer
1x Schlauch für Füllpistole
1x Ballnadel
1x Adapter für Ventile von 5.5 bis 9 mm
1x Radreifenadapter
1x Adapter für Ventile ab 10 mm
1x Adapter mit neuer Verschraubung für Auslassventil/Schraubventil und Ventile mit Innendurchmesser über 8 mm
1x Adapter für Ventile mit Innendurchmesser über 8 mm
1x Adapter für Auslassventile
1x Adapter für Schraubventile

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 388 x 298 x 335 mm
Produktabmessung, Höhe:
335 mm
Produktabmessung, Länge:
388 mm
Produktabmessung, Breite:
298 mm
Marke:
Einhell
Kompressor-Besonderheiten:
1 Zylinder
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Betriebsspannung:
36 V
Gewicht:
9700 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kompressor
Weitere Suchbegriffe: mobile druckluftkompressoren 8 bar, mobile druckluftanlage, mobile druckluftkompressoren einhell, Einhell, 4020450, Power X-Change TE-AC 36/6/8 Li – Solo, Kompressor, Druckluft
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,50*
€ 174,78*
€ 5,90*
ab € 151,12*
€ 174,79*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 154,29*
€ 177,42*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 157,02*
€ 180,24*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 165,32*
€ 186,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,14*
€ 209,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4512098
ab € 64,89*
Sonstiges
Einhell
4511489
ab € 51,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.