Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Aerotec SUPERTECH Silent 240l/min 8bar 1,5 kW 230 V,50 Hz 20l AEROTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000898507
Hersteller:
     pro)SALES
Herst.-Nr.:
     2005767
EAN/GTIN:
     4260695512424
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Kompressor-tragbar
ölfreier Montagekompressor für den professionellen Einsatz · liegend oder stehend zu transportieren · geschlossener Rohrrahmen schützt Kompressor und Armaturen vor Beschädigungen · übersichtliche Bedieneinheit mit 2 Schnellkupplung zur Luftentnahme · ausziehbarer Teleskopgriff · große gummierte Reifen · Schallleistungspegel 84, Schalldruckpegel 62 dB(A) Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 655mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ansaugleistung:
240 l/min
Liefermenge:
150 l/min
Behältervolumen:
20 l
Betriebsdruck:
8 bar
Nennaufnahmeleistung:
1,5 kW
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
35,5 kg
Breite:
570 mm
Steckertyp:
E+F
Marke:
AEROTEC
Höhe:
470 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
AEROTEC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 52,95*
ab € 361,99*
€ 402,06*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 392,86*
€ 435,82*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 367,03*
€ 437,65*
Lager 1736
18
Frei Haus
ab € 371,49*
€ 447,02*
Frei Haus
ab € 395,52*
€ 463,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,02*
€ 531,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,12*
€ 504,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,60*
€ 476,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,21*
€ 466,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,49*
€ 442,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
9040-4
ab € 17,08*
Zubehör
AEROTEC
2005749
ab € 22,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.