| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-CBS8695 Herst.-Nr.: CBS8695 EAN/GTIN: 4260688154433 |
| |
|
| | |
| Elektrische Kompressor Kühlbox 35 Liter 12V/230V Anschluss mit Klappständer Auch wenn Sie auf dem Campingplatz sind, ist ein eiskaltes Bier oder eine Dose Soda immer köstlich. Mit dieser robusten Campart-Kühlbox ist das möglich. Mit einem Fassungsvermögen von 35 Litern, hocheffizienter Kompressortechnik (Gleichstromverdichter) und guter Isolierung kann diese Kühlbox bis zu 55 Grad unter Umgebungstemperatur kühlen! Diese Kühlbox ist mit einem Kühlschrank vergleichbar, und wird über die Steckdose mit Strom betrieben, oder im Auto über 12 Volt. Das mobile Kühlgerät ist mit einem Display mit Tasten ausgestattet, Sie können die Temperatur gradweise einstellen. Diese Kompressor Kühlbox verfügt über 35 Liter Fassungsvermögen, ist ca. 14kg schwer und ist mit den Abmessungen: Breite 58cm x Höhe 50cm x Tiefe 38cm für jeden Einsatz gewappnet. Damit haben Sie genügend Platz, um Speisen und Getränke zu transportieren. Sogar große Flaschen finden bequem Platz in der Campingkühlbox, dennoch ist sie gut zu tragen. Trotz des großen Fassungsvermögens verbraucht diese Kühlbox nur wenig Energie. Der Kühlbox Ständer sorgt dafür, dass Ihre Kühlbox immer stabil und trocken steht. Er bietet aber noch einen weiteren Vorteil: Um etwas aus Ihrer Kühlbox zu holen, brauchen Sie sich nie wieder nach vorn beugen. Durch das leichte Aluminiumgestell und die mitgelieferte Tragetasche lässt sich der Ständer außerdem leicht mitnehmen. Denken sie auch an kühle Speisen und Getränke bei Ihrer nächsten Gartenparty, dieser kleine Kühlschrank ist die perfekte Ergänzung daheim, unterwegs und beim Campen! Weitere Informationen: | | Inhalt: | Kühlbereich: 35 Liter | Art: | Elektrische Kühlbox Kompressortechnik | Nutzung: | Camping, Auto, Boot, Freizeit | Farbe: | Anthrazit | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 14 kg | Abmessung: | Höhe: 58 cm, Breite: 50 cm, Tiefe: 38 cm | Eingangsspannung: | 12 / 220~240 Volt | Lieferumfang: | Kühlbox, Klappständer, Bedienungsanleitung | Besondere Merkmale: | Display mit Tasten, lässt sich gradweise einstellen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, elektrokühlbox 35 liter, elektro kühlbox, Kühlbox, Getränkekühlbox, Kühlschrank, Minikühlschrank, Kühltasche, Kühlgerät, für, Reise, Camping, Garten, Wohnmobil, Picknick, unterwegs, mobiles, tragbar, 35, Liter, elektrische, elektro, Kompressor, Strom-Anschluß, mit, Steckdose, 220, 12V |
| | |
| |