Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Mega 350-100 W (601538000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601538000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601538000
EAN/GTIN:
     4007430244734
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
Ölgeschmierter Kolbenverdichter
Für Einphasen-Wechselstrom
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Filterdruckminderer mit Manometer
Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
93 dB(A)
Produktbeschreibung:
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz | Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf | Ölgeschmierter Kolbenverdichter | Für Einphasen-Wechselstrom | Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Filterdruckminderer mit Manometer | Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil | Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz | 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
Lieferumfang:
3 Universal-Kupplungen
Ansaugleistung:
320 l/min
Füllleistung:
250 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck):
220 l/min
Max. Druck:
10 bar
Netzspannung:
220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung:
2.2 kW
Max. Drehzahl:
1350 /min
Kesselgröße:
90 l
Schalldruckpegel (LpA):
86 dB(A)
Abmessungen:
1000 x 410 x 900 mm
Gewicht:
69 kg
Kabellänge:
1.5 m
TariffNo:
84148022900
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
1010 mm
VERPACKUNG_BREITE:
420 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
885 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
67 kg
BAA019001:
420
BAA271001:
4007430244734
BAA018001:
1500
BAG921001:
22.5
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 570,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,84*
€ 734,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,28*
€ 722,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,70*
€ 704,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,57*
€ 690,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,82*
€ 679,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.