Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Power 400-20 W OF (601546000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601546000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601546000
EAN/GTIN:
     4007430244888
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
Besonders geräusch- und vibrationsarm
Für Einphasen-Wechselstrom
Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1
Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
Befestigungs- und Transportmöglichkeit für Metaloc und andere gängige Koffersysteme
Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle

Lieferumfang
2 Universal-Schnellkupplungen
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
2 Universal-Schnellkupplungen
Produktbeschreibung:
Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen | Besonders geräusch- und vibrationsarm | Für Einphasen-Wechselstrom | Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1 | Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand | Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer | Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar | Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz | Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel | Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit | Befestigungs- und Transportmöglichkeit für Metaloc und andere gängige Koffersysteme | Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle
Schalldruckpegel:
78 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
95 dB(A)
Ansaugleistung:
330 l/min
Füllleistung:
200 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck):
185 l/min
Max. Druck:
10 bar
Nennaufnahmeleistung:
2.2 kW
Max. Drehzahl:
1400 /min
Kesselgröße:
20 l
Schalldruckpegel (LpA):
78 dB(A)
Abmessungen:
580 x 600 x 500 mm
Gewicht:
47 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
64.000 cm
Breite (Verpackung):
57.500 cm
Höhe (Verpackung):
54.000 cm
Bruttogewicht:
53.000 kg
BAA059001:
601546000 ; statistische Warennummer: 84148022900 ; Ursprungsland: QU
BAA019001:
600
BAA271001:
4007430244888
BAA018001:
4000
BAG921001:
23.333333333333
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 850,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,65*
€ 1.113,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,14*
€ 1.092,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,62*
€ 1.051,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,78*
€ 1.027,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,42*
€ 1.012,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.