Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Millimeterblock

  Millimeterblock  (37 Angebote unter 29.259.482 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Millimeterblock“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Millimeterblock"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Millimeterblock
^

Wofür wird Millimeterpapier benötigt?

Millimeterpapier wird hauptsächlich in der Architektur, Landschaftsplanung und im Bauwesen verwendet. Auch Schaltpläne und andere technische Zeichnungen werden auf Millimeterpapier angefertigt. Profis verwenden zwar immer häufiger Computerprogramme, doch wird in der Ausbildung oft noch mit Papier und Bleistift gearbeitet.
Auch in Schulen lernen Jungen und Mädchen, wie geometrische Figuren millimetergenau dargestellt werden. Für spätere  Architekten und Mathematiker ist das eine wichtige Grundlage, die sie für die Arbeit mit entsprechenden Computerprogrammen umsetzen können.
Architekten fertigen ihre Entwürfe gerne von Hand an, da in der Architektur das Zeichnen eine Grundvoraussetzung ist und sie so ihre Ideen besser umsetzen können. Diese auf Millimeterpapier angefertigten Zeichnungen können im Anschluss entweder am PC eingescannt werden oder als Entwurf dienen. Millimeterpapier wird ebenso für Schaltpläne benötigt, da es in der Elektronik und der Feinmechanik auf jeden Millimeter ankommt. Die Pläne müssen absolut präzise sein. Mit Bleistiften, Tusche und den entsprechenden Linealen werden häufig die Entwürfe auf Millimeterpapier entwickelt, um sie dann am PC auszuarbeiten.

Millimeterpapier für jeden Bedarf

Millimeterpapier ist oft in Blöcken erhältlich, die den gängigen DIN Normen entsprechen. Für größere Entwürfe werden auch Papierrollen angeboten, die zugleich praktisch transportiert werden können. Das Papier ist in verschiedenen Größen und Papierstärken erhältlich, zum Beispiel DIN A0, DIN A2, DIN A3 oder DIN A4. Somit können große und kleine Zeichnungen angefertigt werden. Millimeterpapier wird in verschiedenen Farben angeboten, auch Transparent-Millimeterpapier ist erhältlich.
Die meisten Blöcke eignen sich hervorragend für alle Drucker - von Tintenstrahlern bis hin zu Laserdruckern. Die Papiere sind in einen Maschenweite von 1 mm unterteilt und bestehen aus einem rechtwinkligen Gitternetz. Für einen guten Überblick und leichte Zählung sind gewisse Abstände durch kräftige Linien gekennzeichnet. Diese Hilfslinien werden meist alle 10 oder 50 mm gesetzt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.