Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Millimeterpapier, A4, rot, 25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Millimeterpapier, A4, rot, 25 Blatt
Millimeterpapier, A4, rot, 25 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-690404
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     690404
EAN/GTIN:
     4008110690407
Suchbegriffe:
Millimeterblock
Millimeterpapier
Millimeterpapierblock
Übungsheft
Millimeterpapier. Ausführung Papier: 80 g/qm, holzfreies Papier. Kopf geleimt. Papierformat: A4. Farbe des Netzaufdruckes: rot. Anzahl der Blätter: 25 Blatt.
Weitere Informationen:
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
25
Beschreibung der Besonderheiten:
kopf geleimt
Farbe des Netzaufdruckes:
rot
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.