Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANSON Millimeterpapier, DIN A4, 90 g/qm, Farbe: blau (339299700)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CANSON Millimeterpapier, DIN A4, 90 g/qm, Farbe: blau (339299700)
CANSON Millimeterpapier, DIN A4, 90 g/qm, Farbe: blau (339299700)
Artikel-Nr.:
     505-339299700
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C200067116
EAN/GTIN:
     3148950671165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Millimeterblock
Millimeterpapier
Millimeterpapierblock
Transparent-Millimeterpapier
CANSON Millimeterpapier, DIN A4, 90 g/qm, Farbe: blau
1 mm Teilung, verstärkte 1 cm- und 5 cm-Rasterlinien
Inhalt: 12 Blatt
(67116 / C200067116)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: millimeterpapier a4 90 g, millimeterblock a4, canson millimeterblock, Technische Papiere, Millimeter-Papiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C200067115
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.