Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Millimeterpapier, A3, rot, 20 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Millimeterpapier, A3, rot, 20 Blatt
Millimeterpapier, A3, rot, 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-690305
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     690305
EAN/GTIN:
     4008110690308
Suchbegriffe:
Millimeterblock
Millimeterpapier
Millimeterpapierblock
millimeterblock a3
Millimeterpapier. Ausführung Papier: 80 g/qm, holzfreies Papier. Kopf geleimt. Papierformat: A3. Farbe des Netzaufdruckes: rot. Anzahl der Blätter: 20 Blatt.
Weitere Informationen:
Papierformat:
A3
Anzahl der Blätter:
20
Beschreibung der Besonderheiten:
kopf geleimt
Farbe des Netzaufdruckes:
rot
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.