Micro SD Speicherkarte, 32GB-MICROSD, SanDisk Diese SanDisk Micro SD Karte ist mit Noobs Bootloader vorbeschrieben, zum sofortigen Einsatz des Raspberry Pi`s.
Ermöglicht Benutzern, ein datAshur SD-Laufwerk mit so vielen iStorage microSD-Karten beliebiger Kapazität wie nötig zu verwenden, was unbegrenzten und wirtschaftlichen verschlüsselten Datenspeicher...
Premier-microSDXC/SDHC-UHS-I-Speicherkarten der Klasse 10 bieten Lesegeschwindigkeiten von bis zu 100 MB pro Sekunde für schnelle Dateiübertragungen. Mit einer Leistungsbewertung der Klasse 10 ermö...
Speicherplatz und Hochleistung für ihr Smartphone oder Tablet Zahlreiche Bilder und Videos der Familie füllen Ihr Smartphone und der interne Speicher bremst Sie regelmäßig aus, indem er Sie um das ...
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V Produktpalette: U331C Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Kapazität, Speicher: 2 GB Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Flash-Speicherka...
8-GB-microSD-Karte mit Adapter, PYNQ-Version, Typ=240-075-1, Breite=11 mm, Höhe=1 mm, Länge=15 mm, Speichergrösse=8 GB, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Konnektivität...
Verbatim Pro MicroSD-Speicherkarten liefern Höchstleistung für Action-Kameras, Camcorder, Smartphones und Tablets. UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 (U3) bedeutet, dass Sie 4K-Ultra-HD- und Full-HD-Vide...
MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere microSDXC Speicherkarten eignen sich speziell zum Einsatz in mobilen Geräten wie Digitalkameras, Sma...