Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Pro 32 GB MicroSDHC UHS Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Pro 32 GB MicroSDHC UHS Klasse 10
Verbatim Pro 32 GB MicroSDHC UHS Klasse 10
Verbatim Pro 32 GB MicroSDHC UHS Klasse 10
Verbatim Pro 32 GB MicroSDHC UHS Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27329015
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     47041
EAN/GTIN:
     0023942470410
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Verbatim Pro MicroSD-Speicherkarten liefern Höchstleistung für Action-Kameras, Camcorder, Smartphones und Tablets.
UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 (U3) bedeutet, dass Sie 4K-Ultra-HD- und Full-HD-Videos aufnehmen und sie sofort an Ihren Computer senden können, um sie anzuschauen und zu bearbeiten.
Verbatim Pro MicroSD-Speicherkarten sind wasser- und stoßfest; ein MicroSD-zu-SD-Adapter ist im Lieferumfang enthalten.
Geeignet für 4K-Ultra-HD-Videoaufnahmen und kompatibel mit jedem Gerät, das einen Einschub für SDHC/SDXC*-Speicherkarten besitzt.

Lesegeschwindigkeit: bis zu 90 MB/Sek**
Schreibgeschwindigkeit: bis zu 45 MB/Sek**

*SDXC-kompatibles Hostgerät erforderlich
**UHS-1-kompatibles Gerät erforderlich, tatsächliche Leistung kann je nach Hostgerät, Schnittstelle und Nutzungsbedingungen abweichen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
1.6 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserfest
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
45 MB/s
Interner Speichertyp
UHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.