Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-GB-microSD-Karte mit Adapter, PYNQ-Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144583
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     240-075-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
8-GB-microSD-Karte mit Adapter, PYNQ-Version, Typ=240-075-1, Breite=11 mm, Höhe=1 mm, Länge=15 mm, Speichergrösse=8 GB, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Produktart=Speicherkarte, Schnittstellen=MicroSD, Speicher-Typ=Flash
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 8gb class 10, micro sd, micro sd 8gb, 8-GB-microSD-Karte mit Adapter, PYNQ-Version
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 19,40*
€ 26,97*
€ 8,95*
ab € 18,99*
€ 27,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.