Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec ECMSDM8GHC10GP Speicherkarte 8 GB MicroSDHC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec ECMSDM8GHC10GP Speicherkarte 8 GB MicroSDHC Klasse 10
Emtec ECMSDM8GHC10GP Speicherkarte 8 GB MicroSDHC Klasse 10
Emtec ECMSDM8GHC10GP Speicherkarte 8 GB MicroSDHC Klasse 10
Emtec ECMSDM8GHC10GP Speicherkarte 8 GB MicroSDHC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30451529
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMSDM8GHC10GP
EAN/GTIN:
     3126170142245
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer mobilen Geräte!

Ideal um die Speicherkapazität von Smartphones and Tablets zu erweitern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
7.5 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
13 g
Innenkarton
Menge innerer Karton
10 Stück(e)
Außenkarton
Menge äußerer Karton
160 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
16 MB/s
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
3126170142306
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
3126170142368
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emtec
ECMSDM128GXC10GP
ab € 4,84*
Zubehör
Emtec
ECMSDM16GHC10GP
ab € 5,26*
Zubehör
Emtec
ECMSDM32GHC10GP
ab € 10,57*
Zubehör
Emtec
ECMSDM64GXC10GP
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.