Cordial CMK 222 RED 100 Mikrofonkabel 2 x 0.22 mm² Rot Meterware Mikrofonkabel High Performance CMK 222 Robuster Außenmantel Ein Klassiker in Sachen Aufbau: Dieses Kabel ist durch seinen robusten M...
OMNITRONIC Mikrofonkabel 2x0,22 100m bl Symmetrisch Hochflexibel Konstante Abschirmung Hohe Haltbarkeit, sehr trittfest In verschiedene Farben erhältlich Aufbau Kabel:2 x 0,22 mm² Mikrofonkabel Far...
Professionelles Mikrofonkabel, 2 x 0,22 mm2, schwarz. Flexibel durch Wendelschirm und Leitern aus feinen 0,1 mm Cu-Drähten. Geeignet für verschiedene Anwendungen. Der robuste PVC-Mantel widersteht ...
Für hochklassifizierte Installationen…. wurde das Mikrofon- und Steuerkabel SC-PLANET CPR konzipiert, das der hohen Brandschutzklasse Cca nach BauPVo EU 305/2011 entspricht. Das SC-PLANET CPR besit...
OMNITRONIC Mikrofonkabel 2x0,22 100m sw Symmetrisch Hochflexibel Konstante Abschirmung Hohe Haltbarkeit, sehr trittfest In verschiedene Farben erhältlich Aufbau Kabel:2 x 0,22 mm² Mikrofonkabel Kab...
SOMMER CABLE Mikrofonkabel 2x0,14 100m sw SC-CICADA Dieser Winzling passt mit seinen 2,6 mm Durchmesser überall durch, wo wenig Platz ist. Das SC-CICADA SO-D14 wurde ursprünglich als hochwertige Sc...