Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE Mikrofonkabel 2x0,14 100m sw SC-CICADA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOMMER
SOMMER
Artikel-Nr.:
     1039U-9639371002066
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     3030744S
EAN/GTIN:
     4049371002066
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,35 100m
mikrofonkabel
SOMMER CABLE Mikrofonkabel 2x0,14 100m sw SC-CICADA

Dieser Winzling passt mit seinen 2,6 mm Durchmesser überall durch, wo wenig Platz ist. Das SC-CICADA SO-D14 wurde ursprünglich als hochwertige Schaltleitung für die Innenverdrahtung in Racks oder Audiokomponenten entwickelt. Doch nach ausgiebigen Tests bei diversen Herstellern von Mikrofonen erkannten diese dort schnell die hervorragenden technischen und elektrischen Daten der Leitung. Das SC-CICADA ist zwischenzeitlich an etlichen Clip- und Ohr-Mikrofonen, Kopfhörern und Sprecheinheiten wiederzufinden.Besonders geschätzt wird die extrem hohe Flexibilität des SC-CICADA SO-D14, der dichte Spiralwendel und die vorverdrillte und verzinnte Beilauflitze, die dieser Leitung einen zusätzlichen Knickschutz und Reißfestigkeit verleiht.Sind Sie ein Hersteller hochwertiger Audio-Komponenten, dann verdrahten Sie Ihre Geräte mit diesem Kabel! Die Rauscharmut und Schirmung wird Sie begeistern!Mit kerbfestem und temperaturbeständigem PUR-Mantel!
Hochflexibel durch feinen Cu-Litzenaufbau
Einfach zu verarbeiten durch zusätzliche Beilauflitze (0,22 mm2)
Hervorragend geschirmt durch dichten Spiralwendelschirm mit 95 % Bedeckung
Langlebig und kerbfest durch stabilen PUR-Mantel
Anwendungen:
Innenverdrahtung von Mischpulten, Racks und anderen Audiokomponenten
Flexible Leitung für Clipmikrofone, Ohrhörer, Sprecheinheiten etc.
Fertigung von Adapterkabeln
Aufbau Kabel:2 x 0,14 mm² Mikrofonkabel
Kabellänge:100 m
Farbe:Schwarz
Gewicht:1,48 kg

Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5, SOMMER, CABLE, 2x0, 14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 1,8426* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,84*
€ 269,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,67*
€ 254,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.