Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Audiokabel Mikrofonkabel 2-adrig 0,05 mm² PVC, Außen-ø 3.1mm, L. 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2075313
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2075313
EAN/GTIN:
     5059044224922
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,35 100m
mikrofonkabel
Audiokabel-Typ = Mikrofonkabel
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,05 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 3.1mm
Länge = 100m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = 60°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Mantelfarbe = Grau
Leiterwiderstand = 20 °C Ω/km

Das RS Pro 2-adrige Kabel mit geländelten Schirmen hat eine Länge von 100 m und dieses Multicore Mikrofonkabel kann an eine Standardbuchse und einen XLR-Steckverbinder gelötet werden, um ein benutzerdefiniertes Audiokabel zu erstellen, das Mikrofon und Instrument an einen Mischpult oder Verstärker anschließen kann. Dieses hochwertige Audiokabel eignet sich für Live-Bühnen und -Theater, professionelle Studioaufbauten, Hobbybastler und kundenspezifische Audioaufbauten.Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C. Leiterwiderstand (20 °Ω/km) max. 340 Isolierung DC-Widerstand (20 x 5 MΩ * km) mindestens 500 Betriebsspannung: 30 V
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Mikrofonkabel
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,05 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.1mm
Länge:
100m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
60°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Mantelfarbe:
Grau
Leiterwiderstand:
20 °C Ω/km
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5, 2075313, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, RS PRO, 2CLAPP100M, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.