OMNITRONIC Mikrofonkabel 2x0,22 100m bl Symmetrisch Hochflexibel Konstante Abschirmung Hohe Haltbarkeit, sehr trittfest In verschiedene Farben erhältlich Aufbau Kabel:2 x 0,22 mm² Mikrofonkabel Far...
Breite Palette von Instrumenten-, Mikrofon- und Lautsprecherkabeln, sowie Multicore-Systemen, Adaptern, DMX, MIDI und Digital-Audiokabeln, nach den neuesten technischen Anforderungen. Keine Komprom...
Für hochklassifizierte Installationen…. wurde das Mikrofon- und Steuerkabel SC-PLANET CPR konzipiert, das der hohen Brandschutzklasse Cca nach BauPVo EU 305/2011 entspricht. Das SC-PLANET CPR besit...
Mikrofonkabel, Typ=C128 CPR, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Leiterdurchmesser=1.7 mm, Länge=100 m, Nennspannung max.=49 V, Originalverpackung=100 m, Quers...
OMNITRONIC Mikrofonkabel 2x0,22 100m sw Symmetrisch Hochflexibel Konstante Abschirmung Hohe Haltbarkeit, sehr trittfest In verschiedene Farben erhältlich Aufbau Kabel:2 x 0,22 mm² Mikrofonkabel Kab...
Cordial CMK ROAD 250 Mikrofonkabel 2 x 0.50 mm² Schwarz Meterware Mikrofonkabel CMK ROAD 250 Ideal für lange Übertragungsstrecken Robuste und gut trommelbare Meterware durch zusätzlichen Paar-Zwisc...
SOMMER CABLE Mikrofonkabel 2x0,14 100m sw SC-CICADA Dieser Winzling passt mit seinen 2,6 mm Durchmesser überall durch, wo wenig Platz ist. Das SC-CICADA SO-D14 wurde ursprünglich als hochwertige Sc...
Sommer Cable 200-0011 Mikrofonkabel LiY 2 x 0.22 mm² Schwarz Meterware Wenn sich die Geister scheiden… ... dann diskutiert man zumeist über versilberte Audiokabel. Rein technisch gesehen, besitzt d...
Cordial CPK 220 Mikrofonkabel 2 x 0.20 mm² Schwarz Meterware Miniatur-Mikrofonkabel CPK 220 Vielseitig einsetzbar Eingelegte Kevlar®-Fäden prädestinieren das CPK-Kabel für einen Einsatz in allen An...