Mikrofonkabel, Typ=C114 L.S.Z.H., Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Leiterdurchmesser=1.5 mm, Länge=100 m, Nennspannung max.=49 V, Originalverpackung=100 m, ...
Cordial CMK 222 YELLOW 100 Mikrofonkabel 2 x 0.22 mm² Gelb Meterware Mikrofonkabel High Performance CMK 222 Robuster Außenmantel Ein Klassiker in Sachen Aufbau: Dieses Kabel ist durch seinen robust...
Mikrofonkabel, Typ=TSK1026 ZERO LOSS, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Leiterdurchmesser=1.5 mm, Länge=100 m, Nennspannung max.=49 V, Originalverpackung=100...
Cordial CMK 222 RED 100 Mikrofonkabel 2 x 0.22 mm² Rot Meterware Mikrofonkabel High Performance CMK 222 Robuster Außenmantel Ein Klassiker in Sachen Aufbau: Dieses Kabel ist durch seinen robusten M...
Professionelles Mikrofonkabel, 2 x 0,22 mm2, schwarz. Flexibel durch Wendelschirm und Leitern aus feinen 0,1 mm Cu-Drähten. Geeignet für verschiedene Anwendungen. Der robuste PVC-Mantel widersteht ...