Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofonkabel MLC-152/RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrofonkabel MLC-152/RT
Mikrofonkabel MLC-152/RT
Artikel-Nr.:
     3517K-33279553
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     0065770
EAN/GTIN:
     4007754166323
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,35 100m
mikrofonkabel

Mikrofonkabel MLC-152/RT

Mikrofonkabel, rot TOP QUALITY. 100-m-Rolle. 2 x 0,22 mm2. Metermarkierung. Abgeschirmt. Außendurchmesser 6,5 mm. Kapazität 110 pF/m. Low-Noise
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 116,85*
€ 148,49*
Frei Haus
ab € 121,86*
€ 154,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,44*
€ 169,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.