PPTC-Bauform: 0603 (Metrisch 1608) Auslösestrom: 1 A Nennstrom, max.: 50 A Produktpalette: MF-FSML/X Haltestrom: 500 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.06 s Qualifizierungssta...
PPTC-Bauform: 0402 (Metrisch 1005) Auslösestrom: 700 mA Nennstrom, max.: 50 A Produktpalette: MF-ASML/S Haltestrom: 350 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizierungss...
PPTC-Bauform: 0603 (Metrisch 1608) Auslösestrom: 250 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-FSHT Haltestrom: 50 mA Betriebstemperatur, max.: 125 °C Zeit zur Auslösung: 1.5 s Qualifizierungssta...
Rückstellende Sicherung, Typ=0ZRE0100FF1A, Auslösedauer max.=21 s, Auslösestrom=2 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser=0.81 mm, Nennspannung=240 V, T...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 5 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch 2920L Series Haltestrom: 2.6 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 10 s Qualifi...
Auslösestrom: 8.9 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-LR Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 4.5 A Zeit zur Auslösung: 5 s Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebs...