Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-FSML050/8-2 PPTC-SICHERUNG RÜCKSTELLB 8V 0.5A 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131589
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-FSML050/8-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
PPTC-Bauform: 0603 (Metrisch 1608)
  • Auslösestrom: 1 A
  • Nennstrom, max.: 50 A
  • Produktpalette: MF-FSML/X
  • Haltestrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 0.06 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 8 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-FSML050/8-2, 3131589, 313-1589
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,486*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,319*
    € 1,56961
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,219*
    € 1,45061
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.