PPTC-Bauform: SMD-Würfel Auslösestrom: 190 mA Nennstrom, max.: 2.5 A Produktpalette: CMF-SDP Betriebstemperatur, max.: 125 °C Haltestrom: 90 mA Zeit zur Auslösung: 0.13 s Qualifizierungsstandard de...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 5 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch 2920L Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 2.5 A Zeit zur Auslösung: 10 s Qualifi...
Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl.
2er Pack SMD PPTC Sicherung rückstellend LITTELFUSE PolySwitch miniSMDC050F Vmax 24 V-, IH 0,5 A, IT 1 A, PD 0,8 W, Imax 100 A, Rmax 1 ?, 4,73x3,41x0,62 mm. 10 Vmax 24 V-, IH 0,5 A, IT 1 A, PD 0,8 ...
PPTC-Bauform: 0402 (Metrisch 1005) Auslösestrom: 500 mA Nennstrom, max.: 50 A Produktpalette: MF-ASML/X Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 200 mA Zeit zur Auslösung: 1 s Qualifizierungssta...
PPTC-Bauform: 0603 (Metrisch 1608) Auslösestrom: 800 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-FSHT Haltestrom: 160 mA Betriebstemperatur, max.: 125 °C Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizierungsst...
PPTC-Bauform: 0402 (Metrisch 1005) Auslösestrom: 300 mA Nennstrom, max.: 50 A Produktpalette: MF-ASML/X Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 100 mA Zeit zur Auslösung: 1 s Qualifizierungssta...