Rückstellende Sicherung, Typ=0ZRB0160FF1E, Auslösedauer max.=8 s, Auslösestrom=3.2 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser=0.51 mm, Nennspannung=30 V, T...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7451) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-LSMF Series Haltestrom: 1.1 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.5 s Qualifizierun...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7451) Auslösestrom: 2.5 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-LSMF Series Haltestrom: 1.25 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 2 s Qualifizierung...
Rückstellende Sicherung, Typ=0ZRE0200FF1A, Auslösedauer max.=28 s, Auslösestrom=4 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser=0.81 mm, Nennspannung=240 V, T...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7451) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-LSMF Series Haltestrom: 1.5 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 2 s Qualifizierungsst...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7451) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-LSMF Series Haltestrom: 1.5 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 2 s Qualifizierungsst...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7451) Auslösestrom: 4 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-LSMF Series Haltestrom: 2 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 5 s Qualifizierungsstan...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7451) Auslösestrom: 3.7 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-LSMF Series Haltestrom: 1.85 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 2.5 s Qualifizieru...
Zeit zur Auslösung: 1 s Betriebstemperatur, max.: 85 °C Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200 Nennspannung: 60 VDC Produktpalette: 0ZCM Series Betriebstemperatur, min.: -40 °C PP...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7451) Auslösestrom: 5.2 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-LSMF Series Haltestrom: 2.6 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 5 s Qualifizierungs...