Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse 2920L SMD Sicherung, rückstellend / 4A, 15V dc 5s 2A 40 A max. 7.98mm 1.25mm 5.44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8951640
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     2920L200DR
EAN/GTIN:
     5059041801546
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Auslösestrom = 4A
Betriebsspannung = 15V dc
Auslösezeit = 5s
Haltestrom = 2A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 7.98mm
Höhe = 1.25mm
Breite = 5.44mm
Klemmenmaterial = Kupfer, lötfähig
Minimaler Widerstand = 0.05Ω
Maximaler Widerstand = 125mΩ
Leistungsverlust = 1.5W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Serie = 2920L

Littelfuse-Serie 2920L. Die Littelfuse-Serie 2920L bietet rückstellbaren Überstromschutz für Anwendungen mit mittlerer Spannung. Ideal für den Einsatz im Telekommunikationsausrüstungsschutz mit niedriger Spannung und im elektronischen Kfz-Steuermodulschutz.
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
4A
Betriebsspannung:
15V dc
Auslösezeit:
5s
Haltestrom:
2A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
7.98mm
Höhe:
1.25mm
Breite:
5.44mm
Klemmenmaterial:
Kupfer, lötfähig
Minimaler Widerstand:
0.05Ω
Maximaler Widerstand:
125mΩ
Leistungsverlust:
1.5W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Serie:
2920L
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Kaltleiter, PTC, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, auto sicherung 40a, kaltleiter, auto sicherung littelfuse, 8951640, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, 2920L200DR, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,49*
1
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 0,774*
1 Tag
10167
1
€ 14,99*
ab € 0,312*
€ 1,15*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 1,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.