Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe T41 für Edelstahl 125x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60X-BF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-AT005842V9802
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     AT005842V9802
EAN/GTIN:
     4018177048639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 125x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60X-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte X Korngröße 60 n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karton Schleifmittel Aluminiumoxid
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
gerade
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
1 mm
Werkzeugdurchmesser:
125 mm
Freihand Einsatz:
ja
Härte:
X
Korngröße:
60
n max.:
12200 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: lukas trennscheiben 125x1,0, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, A60X-BF, für Winkelschleifer, 125x1 mm, 4018177048639, AT005842V9802, dünnblech-trennscheibe, Edelstahl, Flexscheibe, gerade, Handgeführte Trennschleifscheiben, LUKAS Trennscheibe, LUKAS-ERZETT, Schleifscheibe, T41, Trennscheiben
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
491
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,80*
Lager 1498
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 59,78*
€ 76,26*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,16*
€ 82,06*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 63,78*
€ 88,36*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,26*
€ 90,7494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,92*
€ 83,2048
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,64*
€ 79,3016
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 62,08*
€ 73,8752
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 61,10*
€ 72,709
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 59,78*
€ 71,1382
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.