Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußverbinder für Trennscheiben, L-Form, 2-Wege, LxBxH 120 x 120 x 30 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußverbinder für Trennscheiben
Fußverbinder für Trennscheiben
Fußverbinder für Trennscheiben
Artikel-Nr.:
     103-586116
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14013.172
EAN/GTIN:
     8712752109604
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Fußverbinder für Trennscheiben, L-Form, 2-Wege, LxBxH 120 x 120 x 30 mm.

Zur Gestaltung individueller Trennwände für den Schreibtisch oder Arbeitsplatz mit Trennscheiben (siehe unter Zubehör). Mit den Fußverbindern können die einzelnen Trennscheiben in verschiedenen Richtungen verbunden werden. Modular erweiterbar, vom einfachen Befestigen einer einzelnen Scheibe bis hin zu komplexen Eckkonfigurationen.

Aus Holz in L-, T- und Kreuz-Form, um die Trennscheiben an der Unterseite über Schlitze in verschiedene Richtungen zu verbinden.

Einzelne Trennscheiben siehe unter Zubehör.
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Oberfläche:
natur
Farbe:
hellbraun
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 120mm, dünnblech trennscheibe, smit visual supplies trennscheibe, 586116 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Verbindung, Verbindungen, Verbindungselement, Verbindungselemente, Verbindungsglied, Verbindungsglieder, Verbindungsstück, Verbindungsstücke, Verbindungsteil, Verbindungsteile, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.