Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Ersatzklinge GRAFIKKLINGE 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-27.50
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     27.50
EAN/GTIN:
     4002632903915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Die GRAFIKKLINGE NR. 27 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 43,5 mm lang, 9,3 mm breit und 0,63 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 27 ist unter der Bestellnummer 27.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Spezialschliff

    Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
    Basismaterial:
    Stahl
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
25 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
18.5 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0276 kg
Klingenform:
Skalpellklinge
Anzahl Lochung Klinge:
1-Lochklinge
Ursprungsland:
DE
Basismaterial:
Stahl
Klinge rostfrei:
nein
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Klingenschliff:
Spezialschliff
Klingen-Facetten:
2-fach
Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen):
nein
Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Länge Artikel ohne Verpackung:
43.5 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
9.3 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
0.63 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge Baumschere, Ersatzklingen Schablonenmesser, Präzisionsmesser, Skalpellmesser, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, martor skalpellklingen, ersatzklingen skalpell, abbrechklingen 9mm, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,681*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
€ 4,88*
Zubehör
MARTOR
9810.08
€ 8,41*
Zubehör
MARTOR
9845.06
€ 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.