Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 37XCW-4000818482 Herst.-Nr.: 65232.70 EAN/GTIN: 4002632909061 |
| | |
|
| | |
| Die TRAPEZKLINGE NR. 65232 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 50,1 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark. Die TRAPEZKLINGE NR. 65232 ist unter der Bestellnummer 65232.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS. Schliff: Breitschliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Sicherheitsmerkmal: abgerundete Spitzen
Klingeneigenschaften: 2-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen: | | Breite Artikel mit Verpackung: | 26 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 16.0 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.0415 kg | Klingenform: | Trapezklinge abgerundet | Anzahl Lochung Klinge: | 5-Lochklinge | Ursprungsland: | DE | Basismaterial: | Stahl | Klinge rostfrei: | nein | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Klingenschliff: | Breitschliff | Klingen-Facetten: | 2-fach | Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): | abgerundete Spitzen | Schneidkanten: | 2-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 50.1 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 18.9 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.63 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 64.4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, Trapezklinge, martor sicherheitsmesser trapez, cutter messer, cuttermesser martor, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 37XCW | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 3,89* | € 4,00* | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,57* | € 4,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,46* | € 5,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,47* | € 5,02* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,80* | € 5,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 37XCW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,89* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 37XCW | | Versand: Lager 37XCW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 192,50* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|