Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Thermo-Hygrometer TFA Fun, 30.5050.54, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitales
Digitales
Artikel-Nr.:
     1039U-9859590598
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     30.5050.54
EAN/GTIN:
     04009816034274
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Digitales Thermo-Hygrometer TFA Fun, 30.5050.54, silber

Digitales Thermometer mit integriertem Hygrometer und sehr gut ablesbarem Display. Geeignet zum Aufstellen oder für die Wandmontage.Features:- Komfortzone mit Smiley- Höchst- und Tiefstwerte-Funktion mit manueller oder automatischer Rückstellung Digitales Thermometer mit integriertem Hygrometer und sehr gut ablesbarem Display. Geeignet zum Aufstellen oder für die Wandmontage. Features: Komfortzone mit Smiley Höchst- und Tiefstwerte-Funktion mit manueller oder automatischer Rückstellung Funkuhr mit Datum Farbiges Display Zum Hängen oder Stellen Technische Daten:
Betrieb des Thermo-Hygrometer über 2 Micro-Batterie (nicht im Lieferumfang) Messbereich Temperatur: 0...+50 °C (+32…+122°F) Messbereich Luftfeuchtigkeit: 1…99% Farbe: silber Maße (LxBxH): 88x19x88 mm Gewicht: 68 g Lieferumfang: Thermo-Hygrometer Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, Digitales, TFA, Fun, 30.5050.54
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 20,07*
€ 4,00*
ab € 10,88*
€ 20,64*
€ 3,50*
ab € 28,18*
€ 37,83*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 34,985*
€ 46,465*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,465*
€ 55,293
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,875*
€ 54,591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,465*
€ 51,723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,675*
€ 50,783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,855*
€ 48,617
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,985*
€ 41,632
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.