Leistungsstarke Helligkeit für eine sicherere Fahrt Helle, langlebige Ausrüstung für Fahrten auf Landwegen Die Ultinon Drive 5001L LED-Lichtleiste projiziert über 387 Meter weit Licht, ist für die ...
Unkompliziert und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Lichtsleiste ganz besonders aus. Es ist eine einfache LED-Leuchte für die vielfältige Anwendungen.
Geberit Lichtleiste ONE f SPS Spiegel-/Deckenbeleuchtung 600mm zur Innenbeleuchtung von Hochschränken · mit Näherungssensor · Licht schaltet automatisch ca. 20 s nach der letzten Aktivierung des Nä...
Fakten Inkl. Kabel und Verbindungsmaterial (fix & flexibel); Verlässliche, bezahlbare und energiesparende LED-Röhre; Schmales Design mit hoher Lichtausbeute von bis zu 89 Lm/W; Die Röhren können bi...
Kompakte Leuchte mit hohem Lichtstrom für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Produkteigenschaften: Ersatz für konventionelle T8- oder T5-Leuchten. Bis zu 10 Leuchten aneinander verbindbar. Transpar...
Heitronic Frankfurt LED-Lichtleiste LED 13 W Neutralweiß Weiß LED Lichtleiste FRANKFURT 13W starr 849x36x22,8mm 4000K 1,8m Anschlussleitung mit Eurostecker, 200mm Verbindungsleitung und Clips beili...
Die CoreLine Lichtleiste erfüllt das CoreLine-Versprechen innovativer, benutzerfreundlicher und hochwertiger Leuchten. Das effiziente Design sorgt für eine schnelle und einfache Installation. Sie e...
LED - Lichtleisten für Maschinen und Arbeitsplätze 330 mm, 14,4 W , 1900 lm, IP 67 , 230 V Anwendung Beleuchtung an oder in Maschinen, an Werkbänken, Schränken, Regalen oder einfach direkt an der W...
Multifunktionalität: Die LED-Stiftleuchte bietet eine Kombination aus einer seitlichen Lichtleiste mit COB-LED zur Ausleuchtung im Nahbereich und einer Front-LED an der Stirnseite als Taschenlampe ...
Kompakte Leuchte mit Schalter für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Produkteigenschaften: Eingebauter Schalter. Bis zu 10 Leuchten aneinander verbindbar. Transparente Endkappen. Versionen mit Lich...